SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37620047
CNA2BF50-350-D
CADデータダウンロード
350
¥
48,730
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37620056
CNA2BF50-400-D
CADデータダウンロード
400
¥
49,940
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37620065
CNA2BF50-450-D
CADデータダウンロード
450
¥
51,150
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37620074
CNA2BF50-300K-D-XC4
CADデータダウンロード
300
¥
58,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください