CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50TF)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50TF) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37620083CNA2BF50TF-75-D75
¥42,080
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37620092CNA2BF50TF-150-D150
¥43,890
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37620108CNA2BF50TF-350-D350
¥48,730
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする