SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2DF50TN)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37622244
CNA2DF50TN-175-D
CADデータダウンロード
175
¥
45,380
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37622253
CNA2DF50TN-200-D
CADデータダウンロード
200
¥
45,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37622262
CNA2DF50TN-400-D
CADデータダウンロード
400
¥
50,820
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください