SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF80TF)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37625814
CNA2FF80TF-100-D
CADデータダウンロード
100
¥
66,170
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625823
CNA2FF80TF-200-D
CADデータダウンロード
200
¥
69,030
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください