SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF80TN)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37625832
CNA2FF80TN-50-D
CADデータダウンロード
50
¥
64,740
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625848
CNA2FF80TN-300-D
CADデータダウンロード
300
¥
71,890
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625857
CNA2FF80TN-450-D
CADデータダウンロード
450
¥
76,180
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください