曜日別特売

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L40TF)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2L40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37627564CNA2L40TF-50-D50
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37627573CNA2L40TF-75-D75
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37627582CNA2L40TF-60-D60
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37627598CNA2L40TF-100-D100
38,170
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37627607CNA2L40TF-150-D150
38,830
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37627616CNA2L40TF-300-D300
40,810
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37627625CNA2L40TF-350-D350
41,470
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37627634CNA2L40TF-750-D750
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37627643CNA2L40TF-780-D780
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする