SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF80)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37629296
CNA2LF80-100-D
CADデータダウンロード
100
¥
66,170
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37629305
CNA2LF80-1300-D
CADデータダウンロード
1300
¥
102,740
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37629314
CNA2LF80-1400-D
CADデータダウンロード
1400
¥
105,600
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください