CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WF40)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WF40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37631432CNA2WF40-25-D25
39,220
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37631448CNA2WF40-50-D50
39,660
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする