SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGBA20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37631886
CNGBA20-10-D
CADデータダウンロード
10
¥
33,330
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37631895
CNGBA20-75-D
CADデータダウンロード
75
¥
33,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37631904
CNGBA20-300-D
CADデータダウンロード
300
¥
36,360
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください