曜日別特売

CNG - ロック付シリンダ(CNGBA25)

CNG - ロック付シリンダ(CNGBA25) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37631913CNGBA25-50-D50
34,540
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37631922CNGBA25-180-D180
36,190
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする