曜日別特売

CNG - ロック付シリンダ(CNGBA32)

CNG - ロック付シリンダ(CNGBA32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37631938CNGBA32-25-D25
34,760
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37631947CNGBA32-110-D110
35,860
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37631956CNGBA32-150-D150
36,140
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37631965CNGBA32-500-D500
39,990
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37631974CNGBA32-600-D600
41,090
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37631983CNGBA32-750-D750
43,290
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37631992CNGBA32-850-D850
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする