曜日別特売

CNG - ロック付シリンダ(CNGBA40)

CNG - ロック付シリンダ(CNGBA40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37632062CNGBA40-125-D125
39,550
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632078CNGBA40-370-D370
43,780
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632087CNGBA40-425-D425
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632096CNGBA40-500-D500
45,320
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632105CNGBA40-550-D550
46,090
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632114CNGBA40-650-D650
47,630
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632123CNGBA40-750-D750
49,170
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632132CNGBA40-900-D900
51,480
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632148CNGBA40-925-D925
53,020
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632157CNGBA40-500J-D500
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632166CNGBA40-1200-D1200
56,100
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632175CNGBA40-1400-D1400
59,180
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632184CNGBA40-700J-D700
59,620
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする