曜日別特売

CNG - ロック付シリンダ(CNGBN32)

CNG - ロック付シリンダ(CNGBN32) - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37632324CNGBN32-175-D175
34,320
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632333CNGBN32-325-D325
35,970
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632342CNGBN32-350-D350
35,970
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632358CNGBN32-430-D430
37,070
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632367CNGBN32-440-D440
37,070
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632376CNGBN32-420-D420
37,070
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632385CNGBN32-500-D500
37,620
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632394CNGBN32-530-D530
38,720
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632403CNGBN32-600-D600
38,720
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632412CNGBN32-800-D800
40,920
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632428CNGBN32-1200-D1200
45,320
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする