SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGFA25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37632787
CNGFA25-100-D
CADデータダウンロード
100
¥
35,860
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632796
CNGFA25-150-D
CADデータダウンロード
150
¥
36,410
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632805
CNGFA25-330-D
CADデータダウンロード
330
¥
38,610
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください