SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGFN20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37632902
CNGFN20-350-D
CADデータダウンロード
350
¥
35,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632918
CNGFN20-470-D
CADデータダウンロード
470
¥
37,290
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください