CNG - ロック付シリンダ(CNGFN32)

CNG - ロック付シリンダ(CNGFN32) - SMC
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37632945CNGFN32-285-D285
¥36,300
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632954CNGFN32-330-D330
¥36,850
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632963CNGFN32-360-D360
¥37,400
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632972CNGFN32-500-D500
¥38,500
¥35,980
¥39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632988CNGFN32-550-D550
¥39,600
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632997CNGFN32-600-D600
¥39,600
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633006CNGFN32-1000-D1000
¥44,000
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする