SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGGN32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37633103
CNGGN32-50-D
CADデータダウンロード
50
¥
33,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633112
CNGGN32-75-D
CADデータダウンロード
75
¥
33,830
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633128
CNGGN32-125-D
CADデータダウンロード
125
¥
34,380
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください