SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGLA25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37633146
CNGLA25-700-D
CADデータダウンロード
¥
42,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください