CNG - ロック付シリンダ(CNGLA40)

CNG - ロック付シリンダ(CNGLA40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37633225CNGLA40-250-D250
42,520
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633234CNGLA40-350-D350
44,060
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633243CNGLA40-525-D525
47,140
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633252CNGLA40-620-D620
48,680
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633268CNGLA40-630-D630
48,680
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633277CNGLA40-730-D730
50,220
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633286CNGLA40-750-D750
50,220
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633295CNGLA40-850-D850
52,530
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633304CNGLA40-920-D920
54,070
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633313CNGLA40-950-D950
54,070
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633322CNGLA40-1500-D1500
61,770
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする