SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGLN20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37633338
CNGLN20-150-D
CADデータダウンロード
150
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633347
CNGLN20-750-D
CADデータダウンロード
750
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください