SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGLN25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37633356
CNGLN25-400-D
CADデータダウンロード
400
¥
37,130
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633365
CNGLN25-530-D
CADデータダウンロード
530
¥
39,330
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633374
CNGLN25-1000-D
CADデータダウンロード
1000
¥
43,730
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください