SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGTA32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37633514
CNGTA32-40-D
CADデータダウンロード
40
¥
35,530
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633523
CNGTA32-250-D
CADデータダウンロード
250
¥
37,730
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください