SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGTA40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37633532
CNGTA40-150-D
CADデータダウンロード
150
¥
40,430
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633548
CNGTA40-350-D
CADデータダウンロード
350
¥
43,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633557
CNGTA40-370-D
CADデータダウンロード
370
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください