SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGTN32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37633575
CNGTN32-25-D
CADデータダウンロード
25
¥
32,890
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633584
CNGTN32-500-D
CADデータダウンロード
500
¥
38,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください