SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGUA25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37633618
CNGUA25-50-D
CADデータダウンロード
50
¥
35,040
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633627
CNGUA25-150-D
CADデータダウンロード
150
¥
36,140
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください