SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGUA32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37633636
CNGUA32-25-D
CADデータダウンロード
25
¥
35,260
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633645
CNGUA32-150-D
CADデータダウンロード
150
¥
36,630
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください