SMC
CNG - ロック付シリンダ(CNGUN25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37633697
CNGUN25-50-D
CADデータダウンロード
50
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37633706
CNGUN25-75-D
CADデータダウンロード
75
¥
33,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください