CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB140)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB140) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37634257CNSB140-50-D50(-) 両側クッション付
182,050
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634266CNSB140-120-D120(-) 両側クッション付
184,580
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634275CNSB140-130-D130(-) 両側クッション付
184,580
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634284CNSB140-200H-D200(H) へッド側クッション付
187,110
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634293CNSB140-250-D250(-) 両側クッション付
189,640
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634302CNSB140-350-D350(-) 両側クッション付
194,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634318CNSB140-250K-D250(-) 両側クッション付
199,100
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634327CNSB140-420-D420(-) 両側クッション付
202,290
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634336CNSB140-300K-D300(-) 両側クッション付
202,840
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634345CNSB140-550-D550(-) 両側クッション付
207,350
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634354CNSB140-400K-D400(-) 両側クッション付
210,320
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634363CNSB140-650-D650(-) 両側クッション付
212,410
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634372CNSB140-500K-D500(-) 両側クッション付
217,800
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634388CNSB140-855-D855(-) 両側クッション付
222,530
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634397CNSB140-650K-D650(-) 両側クッション付
232,760
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634406CNSB140-1000K-D1000(-) 両側クッション付
255,200
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする