曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB160TF)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB160TF) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37634652CNSB160TF-50-D50
221,820
209,800
230,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634668CNSB160TF-400-D400
239,640
229,800
252,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634677CNSB160TF-900-D900
269,340
259,800
285,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634686CNSB160TF-1050-D1050
281,220
269,800
296,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする