SMC
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSC160)
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37634783
CNSC160-250-D
CADデータダウンロード
250
¥
230,730
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634792
CNSC160-450K-D
CADデータダウンロード
450
¥
263,840
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634808
CNSC160-900J-D
CADデータダウンロード
900
¥
289,800
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200