曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSD125)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSD125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37634826CNSD125-75-D75
152,300
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634835CNSD125-200-D200
156,920
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634844CNSD125-360-D360
166,160
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634853CNSD125-300J-D300
169,240
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634862CNSD125-410-D410
170,780
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634878CNSD125-450-D450
170,780
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634887CNSD125-700-D700
180,020
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634896CNSD125-765-D765
184,640
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634905CNSD125-950-D950
193,880
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする