曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSD140)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSD140) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37634966CNSD140-115-D115
184,580
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37634975CNSD140-250-D250
189,640
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634984CNSD140-435-D435
202,290
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37634993CNSD140-800-D800
217,470
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635002CNSD140-950-D950
227,590
209,800
230,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする