曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSF140)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSF140) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(チューブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37635404CNSF140-130-D130(-) アルミ
184,580
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635413CNSF140-370-D370(-) アルミ
197,230
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635422CNSF140-510-D510(-) アルミ
207,350
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635438CNSF140-520-D520(-) アルミ
207,350
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635447CNSF140-560-D560(-) アルミ
207,350
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635456CNSF140-715-D715(-) アルミ
217,470
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635465CNSF140-750-D750(-) アルミ
217,470
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635474CNSF140-855-D855(-) アルミ
222,530
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635483CNSF140-940-D940(-) アルミ
227,590
209,800
230,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635492CNSF140-1450-D1450(-) スチール
265,430
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする