SMC
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSF140TF)
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
550
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(TF) G
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37635508
CNSF140TF-550-D
CADデータダウンロード
¥
207,350
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください