CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSF160)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSF160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(チューブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37635526CNSF160-370-D370(-) アルミ
239,640
229,800
252,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635535CNSF160-430-D430(-) アルミ
245,580
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635544CNSF160-440-D440(-) アルミ
245,580
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635553CNSF160-530-D530(-) アルミ
251,520
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635562CNSF160-560-D560(-) アルミ
251,520
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635578CNSF160-690-D690(-) アルミ
257,460
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635587CNSF160-1050-D1050(-) アルミ
281,220
269,800
296,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635596CNSF160-1550-D1550(-) スチール
325,660
299,800
329,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635605CNSF160-1600-D1600(-) スチール
325,660
299,800
329,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする