CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSF160TF)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSF160TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TF) G材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37635614CNSF160TF-150-D150
224,790
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635623CNSF160TF-400-D400
239,640
229,800
252,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635632CNSF160TF-450-D450
245,580
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635648CNSF160TF-900-D900
269,340
259,800
285,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635657CNSF160TF-1050-D1050
281,220
269,800
296,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする