SMC
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSFF125)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37635666
CNSFF125-300-D
CADデータダウンロード
300
¥
161,540
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635675
CNSFF125-1000K-D
CADデータダウンロード
1000
¥
221,490
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200