曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG125)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37635745CNSG125-195-D195
156,920
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635754CNSG125-370-D370
166,160
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635763CNSG125-380-D380
166,160
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635772CNSG125-500N-D500
170,780
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635788CNSG125-450-D450
170,780
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635797CNSG125-500-D500
170,780
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635806CNSG125-550-D550
175,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635815CNSG125-700-D700
180,020
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635824CNSG125-750-D750
184,640
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635833CNSG125-820-D820
189,260
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする