CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG125TF)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG125TF) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37635842CNSG125TF-190-D190
¥156,920
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635858CNSG125TF-400-D400
¥166,160
¥159,800
¥175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635867CNSG125TF-750-D750
¥184,640
¥179,800
¥197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする