CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG125TN)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG125TN) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37635876CNSG125TN-100-D100
¥152,300
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635885CNSG125TN-250-D250
¥159,230
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635894CNSG125TN-300-D300
¥161,540
¥159,800
¥175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする