曜日別特売

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG160)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37635973CNSG160-350-D350
236,670
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37635982CNSG160-500-D500
245,580
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37635998CNSG160-520-D520
251,520
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37636007CNSG160-540-D540
251,520
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37636016CNSG160-1000-D1000
275,280
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする