SMC
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG160TF)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37636025
CNSG160TF-200-D
CADデータダウンロード
200
¥
227,760
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37636034
CNSG160TF-500-D
CADデータダウンロード
500
¥
245,580
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200