CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSL125)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSL125) - SMC
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(チューブ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37636052CNSL125-125-D125(-) アルミ
154,610
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37636068CNSL125-200-D200(-) アルミ
156,920
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37636077CNSL125-420-D420(-) アルミ
170,780
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37636086CNSL125-400JN-D400(-) アルミ
175,620
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37636095CNSL125-1001-D1001(-) スチール
198,500
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37636104CNSL125-1219-D1219(-) スチール
207,740
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37636113CNSL125-1500-D1500(-) スチール
229,190
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37636122CNSL125-1600-D1600(-) スチール
233,810
229,800
252,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37636138CNSL125-1550-D1550(-) スチール
233,810
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする