CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSL125TF)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSL125TF) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37636147CNSL125TF-400-D400
166,160
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37636156CNSL125TF-445-D445
170,780
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37636165CNSL125TF-480-D480
170,780
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37636174CNSL125TF-610-D610
180,020
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
37636183CNSL125TF-775-D775
184,640
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする