SMC
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSL125TN)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) スチール
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37636192
CNSL125TN-1220-D
CADデータダウンロード
1220
¥
207,740
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37636208
CNSL125TN-1300-D
CADデータダウンロード
1300
¥
207,740
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください