SMC
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSL140TF)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37636262
CNSL140TF-250-D
CADデータダウンロード
250
¥
189,640
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37636278
CNSL140TF-500-D
CADデータダウンロード
500
¥
202,290
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37636287
CNSL140TF-600-D
CADデータダウンロード
600
¥
207,350
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200