SMC
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSLF125)
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37636418
CNSLF125-450-D
CADデータダウンロード
450
¥
170,780
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37636427
CNSLF125-500-D
CADデータダウンロード
500
¥
170,780
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
37636436
CNSLF125-1000-D
CADデータダウンロード
1000
¥
193,880
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください