SMC
CP Series(CP96SDB32-100CJ)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン(片側)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37701606
CP96SDB32-100CJ
CADデータダウンロード
¥
16,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください