SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-140C)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37702428
CP96SDB32-140C
CADデータダウンロード
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37702437
CP96SDB32-140C-XC68
CADデータダウンロード
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37702446
CP96SDB32-140C-M9BLS
CADデータダウンロード
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください