SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-180C)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
180
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37703076
CP96SDB32-180C
CADデータダウンロード
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37703085
CP96SDB32-180C-XC68
CADデータダウンロード
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37703094
CP96SDB32-180C-M9NL
CADデータダウンロード
¥
19,360
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37703103
CP96SDB32-180C-M9PZ
CADデータダウンロード
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください